入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 |
色 | グレー |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | エクストラヘビー |
グレード | 産業 |
高さ | 1.05 " |
HP | 1/2 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 1.33 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | アプリケーション環境 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG5361 | 絶縁アース付きレセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン/強化PET | 1 | 5-20R | 5-20R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥13,444 | ||
IG5362I | 絶縁アース付きレセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | ¥13,002 | ||
IG5352 | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | ||
IG5352GY | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | ||
IG5352I | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | ||
IG5352LA | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 | ||
IG5352W | レセプタクル | 20 | 産業環境 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 最大連続75度Cおよび最小-40度C、衝撃度Cなし | ¥4,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。