AURAND 電動ハンドヘルドスカリファイアー
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、電力を使用してカッターバンドルをコンクリート、金属、木材の表面に打ち込み、エポキシ、セメントオーバーレイ、錆、塗料、その他のコーティングを除去します。 これらの手持ち式スカリファイアーは、電源に接続して、粗い溝のある表面をレコ用に準備します。...運転中はフルパワーを維持しながら食事が可能です。 これらは、手持ち作業用の K シリーズ バリエーションと、頑丈な床作業用の M シリーズ バリエーションとして利用できます。続きを见る
形式 | モデル | 清掃エリア | HP | 電源 | 除去率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7-1V | 5" | 0.25 | 115V AC | 50-75 平方フィート/時 | ¥225,018 | |
A | K7-1 | 5" | 0.25 | 115V AC | 50-75 平方フィート/時 | ¥207,709 | |
A | K7-2V | 5" | 0.25 | 230V AC | 50〜75sq。ft。/ hr。 | ¥232,436 | |
A | K7-2 | 5" | 0.25 | 230V AC | 50〜75sq。ft。/ hr。 | ¥213,890 | |
A | K7-2EV | 8" | 0.25 | 230V AC | 65-90 平方フィート/時 | ¥246,036 | |
A | K7-2E | 8" | 0.25 | 230V AC | 65-90 平方フィート/時 | ¥227,490 | |
B | M5-1V | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥304,145 | |
C | K7-1EV | 8" | 0.25 | 115V AC | 65-90 平方フィート/時 | ¥243,563 | |
B | M5-1 | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥276,945 | |
A | K7-1E | 8" | 0.25 | 115V AC | 65-90 平方フィート/時 | ¥225,018 | |
B | M5-2VC | 8" | 0.5 | 230V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥379,563 | 見積依頼
|
B | M5-2 | 8" | 0.5 | 230V AC | 70〜100sq。ft。/ hr。 | ¥289,309 | |
B | M5-2C | 8" | 0.5 | 230V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥361,018 | 見積依頼
|
B | M5-1VC | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥374,618 | 見積依頼
|
B | M5-1C | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥346,181 | 見積依頼
|
B | M5-2V | 8" | 0.5 | 230V AC | 100〜150sq。ft。/ hr。 | ¥317,745 | |
B | M5-2EV | 12 " | 0.5 | 230V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥362,254 | |
B | M5-1E | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥325,163 | |
B | M5-2EC | 12 " | 0.5 | 230V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥479,709 | 見積依頼
|
B | M5-2EVC | 12 " | 0.5 | 230V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥504,436 | 見積依頼
|
B | M5-1EVC | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥490,836 | 見積依頼
|
B | M5-1EV | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥346,181 | |
B | M5-1EC | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥472,290 | 見積依頼
|
B | M5-2E | 12 " | 0.5 | 230V AC | 100〜150sq。ft。/ hr。 | ¥338,763 |
電気ハンドヘルドスカリファイヤー
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面除去と高性能のエッジング作業用に設計されています。 これらの手持ち式スカリファイアーは、使いやすさを追求した C 型ハンドルと 5 ~ 12 インチの清掃エリアを備えているため、大規模な清掃用途に最適です。 偶発的な設定変更を防ぐロックオン機能を備えたトリガータイプのスイッチと、隅々まで確実に操作できる長さ 15 フィートのコードが付いています。 ブランドの K シリーズ バリアントは手持ち作業に最適な軽量ツールで、M シリーズ バリアントは頑丈な床作業に最適な大型ツールです。 これらの軽量 (K シリーズ) / 頑丈 (M シリーズ) のハンドヘルドスカリファイアーの幅広い製品の中からお選びください。0.25 および 0.5 HP のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
特徴
- Aurand 電動手持ち式スカリファイアーは、定格 50 / 60V の 115 / 230 サイクルのユニバーサル モーターによって駆動されます。
- 15 フィートの XNUMX 芯ケーブルと真空ガード (ダスト/コレクター/ガード) が付属します。
- 一部のモデルには、広い平坦な領域でも簡単に操作できるように、48 インチの取り外し可能なアルミニウム ハンドルが付属しています。
- パームグリップのハンドヘルドコード付きスカリファイアー (K シリーズ) には、手の届きにくいスペースにカッターの束を向けるために、ヘッドにパームグリップのハンドルが装備されています。 これらの K シリーズのスカリファイアーは軽量で、水平、垂直、または頭上での操作が簡単です。
- D ハンドル ハンドヘルド コード付きスカリファイアー (M シリーズ) には、カッターの束を床や壁にしっかりと転がすための D ハンドルがヘッドに付いています。 デッキ クローラーとしても知られるこれらの M シリーズ スカリファイアーは、K シリーズ スカリファイアーよりも幅が広く重いため、広い表面での強力な除去に適しています。
対応アクセサリー
- オーランド ワイヤーブラシ: これらのワイヤー ブラシは、軽作業の清掃用途向けに M および K シリーズの両方のスカリファイアーに適合します。
- カッター バンドル: これらの交換用カッター バンドルは、スカリファイアーに簡単に取り付けることができ、効率が向上します。
- Aurand エアスカリファイアーアクセサリー: ユーザーは、ナット、ハンドル、ベアリング、ウォームホイール、ボルトなどのさまざまなアクセサリや交換部品をこれらの手持ち式スカリファイアに取り付けて表面を掃除できます。
よくある質問
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーのトリガー スイッチは何に使用されますか?
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーには、偶発的な構成変更を防ぐためのロックオン機能付きのトリガー スイッチが付いています。
これらの電動ハンドヘルドスカリファイアーは、グラインダーやサンドブラスターとどう違うのですか?
これらの Aurand 電動ハンドヘルド スカリファイアーのカッター バンドルは、高速で回転する多歯切断ホイール (フレイル) を備えており、グラインダーと比較してより積極的に材料を除去し、表面をサンドブラストするよりも優れた操作制御を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 国際プラグアダプター
- 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター
- ビーカー
- 業務用厨房フードアクセサリー
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- ルーフベンチレーター
- 換気
- ペイントと壁紙ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ルーフィング
- DMS インシデントコマンドとトリアージタグ
- GUARDAIR 静的導電性空気圧掃除機
- DAYTON 115 電圧シェーディング極 C フレーム モーター
- INCOM MANUFACTURING 反射特性マーカー
- TENNSCO ショップトップ 作業面パネル脚作業台
- MILLER - WELDCRAFT ノズル溶岩#5、5 / 16インチ
- FEIN POWER TOOLS オフセットシックルソーブレード
- Cementex USA マイナスドライバー
- BALDOR / DODGE DL、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- WEG ESW シリーズ 非組み合わせ型ラインスターター