AURAND K7-1EV 電動ハンドヘルドスカリファイアー、8 インチクリーニングエリア、1 フェーズ、2.6A
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
アイテム価格 | 電気ハンドヘルドスカリファイヤー |
アンプ | 2.6 |
清掃エリア | 8" |
コード長 | 15のフィート |
ハンドルデザイン | Cの形 |
ハンドルタイプ | パームグリップ |
HP | 0.25 |
相 | 単発講座 |
電源 | 115V AC |
除去率 | 65-90 平方フィート/時 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 17.5 " |
船の重量(kg) | 7.58 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | 清掃エリア | HP | 電源 | 除去率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K7-1 | 5" | 0.25 | 115V AC | 50-75 平方フィート/時 | ¥207,709 | |
K7-1E | 8" | 0.25 | 115V AC | 65-90 平方フィート/時 | ¥225,018 | |
K7-1V | 5" | 0.25 | 115V AC | 50-75 平方フィート/時 | ¥225,018 | |
M5-1 | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥276,945 | |
M5-1E | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥325,163 | |
M5-1V | 8" | 0.5 | 115V AC | 70-100 平方フィート/時 | ¥304,145 | |
M5-1EV | 12 " | 0.5 | 115V AC | 100-150 平方フィート/時 | ¥346,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。