ハッベル配線デバイス-KELLEMS ロック フランジ レセプタクル、2 / 3 極
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3226 | L2-20R | 20 | ブラック | L2-20R | 2 | 2ワイヤー | 250 VAC | 250 VAC | ¥14,311 | |
B | HBL3335C | 非NEMA | 30 | ホワイト | 4X、12 | 3 | 3ワイヤー | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | ¥17,886 |
ロッキングフランジ型レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドルフレームとブレース
- 触覚ゲージ
- 英国およびIECヒューズ
- ランプチェンジャー
- 圧力計パネルマウントキット
- 測定およびレイアウトツール
- HVAC制御
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- LOOS ワイヤーロープシンブル
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2、12V
- BOSCH コンパートメントボックス引き出し
- TESA BROWN SHARPE ボールチッププローブインサート
- SIMPSON ELECTRIC デジタルパネルメーターAC電圧
- MR. CHAIN プラスチックチェーングリーン
- COOPER B-LINE タイプ 4X プレミア シリーズ ヒンジ付きネジ カバー JIC エンクロージャ
- COOPER B-LINE B427シリーズビームクランプ
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- MORSE DRUM 皿ばね