PROTOウォブルソケットエクステンション
Proto ウォブル ソケット エクステンションは、狭いスペースでのナットとボルトへのリーチと角度のアクセスを拡張するのに理想的です。 これらのエクステンションは、ソケットに接触購入に進むぐらつき、ファスナーをしっかりとつかむために必要な柔軟性を提供します。 これらの拡張機能により、ユーザーはファスナーをさまざまな角度で留めることができます。...続きを见る
形式 | モデル | ドライブサイズ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J5464W | 1 / 2 " | クロム | 20 " | ¥9,220 | |
A | J5461W | 1 / 2 " | クロム | 5" | ¥3,187 | |
B | J4760W | 1 / 4 " | フルポリッシュ | 3" | ¥2,792 | |
A | J5263W | 3 / 8 " | クロム | 17.187 " | ¥5,822 | |
A | J5261W | 3 / 8 " | クロム | 8" | ¥4,417 | |
A | J5259W | 3 / 8 " | クロム | 1.75 " | ¥1,976 |
動作メカニズム
- これらのエクステンションは、一方の端でソケット レンチに、もう一方の端でナット/ボルトに取り付けます。
- 簡単にアクセスできるナットとボルトの場合、エクステンションのボール スタイルの端はソケット レンチに完全に挿入され、ナット/ボルトを 90 度の角度で締め付けます。
- 90 度の角度で締め付けることができないナットとボルトの場合、エクステンションのボール スタイルの端をソケット レンチに部分的に挿入し、レンチでナットとボルトを角度 (17 度) で締め付けることができます。
特徴
- これらのウォブル ソケット エクステンションは、応力下でエクステンションが曲がったり変形したりするのを防ぐために、合金鋼構造を特徴としています。
- それらは高い構造強度のために熱処理されており、狭いスペースでナットとボルトを締めるために最大 17 度の角度をサポートします。
- ナット/ボルトの締め付け/緩めの際に追加のサポートを提供するために、ステムに織り目加工のグリップがあります。
対応アクセサリー
- プロトソケットセット: これらのソケット セットは、これらのウォブル ソケット エクステンションと共に使用できます。
規格と承認
- 私のように
よくある質問
12 点ソケットと 6 点ソケットの違いは何ですか?
12 ポイント ソケットは軽量の修理作業用に設計されていますが、6 ポイント ソケットは重いレンチ アプリケーションや丸いナットやボルトを開くのに最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デバルブツール
- モバイルサービスベンチとキャビネット
- 空気圧グリッパー
- コンベアゲート
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 温度コントロール
- 炭素鋼
- 油圧ツール
- ルーフィング
- 池の付属品
- APPROVED VENDOR 標準プラットフォームリフト
- WIEGMANN マフィンファンフィンガーガード
- WESTWARD ジョーインサート 4-1/2 インチ
- TESA BROWN SHARPE 磁気ベースインジケータセット
- FOL-DA-TANK シングルレーン折りたたみフレームタンク
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 2 インチ NPT ステンレス鋼ストレイン リリーフ コード グリップ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、2 5/8-8 ねじ
- MILLER - WELDCRAFT 電源ケーブルアダプター
- WINSMITH SE Encore 減速機ブッシュ キット
- BROWNING スチールダブルBタイプ 40番チェーン用最小内径スプロケット 歯先焼入れ