MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、三相、オープンエアオーバー、ベリーバンド/弾力リング
マラソン コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、換気用途の HVAC 機器の駆動に適しています。 マラソン 全閉モーター 水が浸入しやすい環境でも使用できます。
形式 | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | 利き手 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K48WN3181S | - | 連続的な | DP | 垂直シャフトアップ | 850 | 1 | オートマチック | 575 | ¥35,641 | |
A | 5K49RN6429S | - | 連続的な | DP | 垂直シャフトアップ | 1140 | 1 | オートマチック | 575 | ¥121,168 | |
B | 5K38SN267S | B | 連続的な | Open | 水平または垂直 | 1140 | 1 | オートマチック | 200-230/460 | - | 見積依頼
|
C | 056T11O5301 | B | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥123,080 | |
D | 056T8O5307 | B | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥213,887 | |
E | 056T11O5307 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター | 575 | ¥170,357 | |
F | 056T11O5303 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥148,788 | |
G | 056T11O5309 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター | 575 | ¥185,516 | |
H | 056T8O5302 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥172,224 | |
I | 056T11O5304 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥162,507 | |
J | 056T11O5302 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥137,557 | |
K | 056T8O5304 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 575 | ¥177,035 | |
A | 056T11O5308 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 575 | ¥157,740 | |
L | 056T11O5300 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥117,563 |
特徴
- これらの凝縮器ファン/ヒート ポンプ モーターは、過熱による損傷を防止するための自動熱保護機能を備えています。
- アプリケーション要件に応じて簡単に設置できるように、垂直/水平取り付け機能があります。
- 一部のモデルには、特許取得済みの MAXGuard 断熱システムが採用されており、最大限の保護を実現しています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターの速度を制御するには?
これらのモーターは VFD (Variable Frequency Drives) に接続して、厳しい速度公差が要求される用途向けにモーターの速度を正確に制御できます。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターの取り付け方法は?
これらのモーターにはベースプレートがありません。 HVAC 機器のモーターを直接交換できます。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターがサポートする最高温度は?
これらのモーターは、華氏 158 度までの温度に耐えることができます。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターに注油する頻度は?
これらのモーターは潤滑を必要としません。 ほこりや破片がベアリングを磨耗させないように、永久に潤滑された二重密封ベアリングを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ジャイアントホッパービン
- パイプスレッディングダイヘッド
- 電気ストライクアクセサリー
- 切削工具の保管
- 空気圧制御バルブ
- リレー
- パワードリル
- 緊急時への備え
- 接着剤とセメント
- ラボ診断
- NORTON ABRASIVES 不織布ユニファイドホイール
- INCOM MANUFACTURING 矢印テープ、グレー/ホワイト
- AMERICAN TORCH TIP コンダクターチューブ60度Tweco
- VELVAC カップリングダミー
- APPROVED VENDOR ストッパーパイプ
- BUSSMANN GXQNJDシリーズ中電圧ヒューズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-12 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT シュートキット
- TIMKEN ダブルリップスプリング式オイルシール、ポリアクリレート