MARATHON MOTORS 056T11O5303 X503HVACモーター50-60ヘルツ
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 70 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 78.5% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 5.5-5.4/2.7 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 1.12 |
取り付け | ベリーバンド - フットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
UPC | 722856038432 |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 42.06 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | 利き手 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5302 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥127,725 | ||
056T8O5307 | B | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥205,938 | ||
056T11O5304 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥147,523 | ||
5K49RN6429S | - | 連続的な | DP | 垂直シャフトアップ | 1140 | 1 | オートマチック | 575 | ¥160,430 | ||
056T8O5302 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥166,638 | ||
056T11O5300 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥105,251 | ||
5K38SN267S | B | 連続的な | Open | 水平または垂直 | 1140 | 1 | オートマチック | 200-230/460 | ¥183,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。