MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 65 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 垂直シャフトアップ |
相 | 3 |
RPM | 1140 |
稼働率 | 1 |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 722856038357 |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 48.74 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 27.79 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | 利き手 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5303 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥136,518 | ||
056T11O5302 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥127,725 | ||
056T8O5307 | B | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥205,938 | ||
056T11O5304 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230/460 | ¥147,523 | ||
056T8O5302 | デザインコードなし | 継続オーサム | オパオ | 水平な | 900 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥166,638 | ||
056T11O5300 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 水平な | 1200 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 200-230/460 | ¥105,251 | ||
5K38SN267S | B | 連続的な | Open | 水平または垂直 | 1140 | 1 | オートマチック | 200-230/460 | ¥183,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。