入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | アジアンスタイルハイフロー |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | HNBR |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E570 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ¥10,775 | ||
30E571 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | CFM 50 | 3 / 8 " | ¥12,305 | ||
30E572 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | CFM 105 | 3 / 8 " | ¥4,551 | ||
30E573 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | CFM 105 | 1 / 2 " | ¥21,290 | ||
30E575 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥8,676 | ||
30E576 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥12,739 | ||
30E577 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥12,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。