ALTRONIX ネットワーク管理 PoE ミッドスパン / インジェクター
ネットワーク管理されたPoEミッドスパン/インジェクター
Altronix NetWay ミッドスパン/インジェクターは、最大 100 メートルにある PoE 準拠のカメラまたはエッジ デバイスにパス データと電力を提供します。 また、従来の非 PoE デバイスの自動検出と保護も提供します。 これらは、最大 600 メートルの距離を延長するためのブランドの NetWayXT リピータ モジュールと互換性があり、ポートごとに最大 30 W ボルトのフルパワーを提供します。 これらの UL 認定デバイスは、LAN またはラップトップ接続中にポート監視と PoE シャットダウンのプログラミングを可能にし、照光式マスター電源切断、デフォルト設定用の手動リセット スイッチを備えた回路ブレーカーを備えています。 さらに、適切なポイントツーポイント機能を実現する LED ポートを備えており、Cat5 ケーブルで最大 100 メートルの距離までイーサネット接続が可能で、高速転送が保証されます。 8 ポートと 16 ポートのバリエーションが用意されているこれらのデバイスの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルGFCI
- 空圧式油圧ポンプ
- ルーフフラッシング
- キューブフィルター
- エアツールコンビネーションキット
- 販売
- 復水ポンプおよび付属品
- アルミニウム
- ホースよだれかけと消火栓
- ワイヤークロス
- WESTWARD 吸引銃
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブリーザーベント
- DAYTON 油圧ポンプ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40継手、キャップ、ソケットエンド
- MARTIN SPROCKET 12連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- DAYTON 電源コードアセンブリ
- REELCRAFT スタッド
- ELOBAU アクチュエーター、114シリーズ
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチの成型ダーリン、真鍮インサート付き平歯車
- BROWNING ピローブロック取付玉軸受