入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マネージドPoEミッドスパン |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.625 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 8.5 " |
出力数 | 16 |
出力電流 | 0.54アンプ |
サブカテゴリ | 電源:ラックマウント |
タイプ | 16ポート |
UPC | 782239949069 |
電圧出力 | 55 VDC |
幅(Width) | 19.12 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力数 | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ネットウェイ8M | 8 | 0.55アンプ | 8ポート | ¥132,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。