EATON E59 シリーズ iProx プログラム可能誘導型近接センサー
Eaton E59 シリーズ iProx プログラム可能誘導近接センサーは、特定の感知領域内の金属物の有無を検出します。 これらは電磁誘導の原理に基づいて動作し、産業オートメーション、機械制御、および信頼性が必要なその他のアプリケーションで使用されます。...金属物体の検出が必要です。続きを见る
動作メカニズム
- 金属物体がユニットに近づくと、磁界に変化が生じます。
- センサーはその変化を検出し、電気信号に変換します。
- この信号は、特定のアクションまたは出力をトリガーするようにプログラムできます。
よくある質問
これらのセンサーは位置検出に使用できますか?
はい、Eaton iProx のプログラム可能な誘導型近接センサーは、磁場の変化を検出するようにセンサーを構成することで、位置検出に使用できます。
近接センサーのパフォーマンスに影響を与える要因は何ですか?
近接センサーの性能は、温度、湿度、電磁干渉、検出対象の物体の種類とサイズの影響を受ける可能性があります。
特定のアプリケーションに適切な近接センサーを選択するにはどうすればよいですか?
近接センサーを選択する際は、動作範囲、検出対象の種類、センサーの使用環境、必要な出力を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴムロール
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- 窓断熱キット
- センターゲージ
- ディスクブラシ
- チューブ継手
- A / C冷凍
- パンプス
- ラボ機器
- ペイントと壁紙ツール
- OMRON STI 作動キー、90度アクチュエータ、ミニチュアタング式安全インターロックスイッチ
- MACROMATIC 本質安全リレー
- WATTS 茎
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 異径ティー、ソケット×ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES 灌漑ホースシステムライザー、ソケットxフィプト
- HANDLE-IT シャローポストプロテクター
- SIGNODE シム
- GLOBE SCIENTIFIC スリーブ