CHICAGO PNEUMATIC エアインパクトレンチ
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 15秒の実行時間での平均CFM | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | トルク範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP6910-P24 | 1 / 2 " | 10.00 | ピストル | 11.4 " | リング/スルーホール | 22.5ポンド | 370〜1550フィートポンド | スタンダード | ¥335,533 | |
B | CP6135-D80 | 3 / 4 " | 26.00 | - | 16 " | ホグリング | 35.3ポンド | 740〜4055フィートポンド | - | ¥1,571,522 | |
C | CP7783 | 3 / 4 " | 10.00 | Dハンドル | 13 45 / 64 " | リング | 18.5ポンド | 413〜1253フィートポンド | スタンダード | ¥225,679 | |
D | CP7783-6 | 3 / 4 " | 10.00 | Dハンドル | 19 39 / 64 " | リング | 20.9ポンド | 413〜1253フィートポンド | 6 "拡張 | ¥229,147 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 白熱灯と電球
- ラベルホルダー
- OEM交換用モーター
- 固定ガス検知器
- スプレーホース
- ラボ機器
- タイマ
- 家具
- 合金鋼
- HVACテスト機器
- WESTWARD チェーンソーファイル
- ITW フィッティング断熱エルボ、アルミニウム
- 3M スコッチキャストインライン、スプライスキット
- DIXON 飲料水ホース
- SUPER-STRUT ET720シリーズライザークランプ
- SPEARS VALVES ウェーハバタフライバルブハードウェアキット、タイプ304ステンレス鋼
- Cementex USA ビブ オーバーオール 40 Cal.
- MASTER APPLIANCE ハウジング
- GATES ダブルV/六角Vベルト、BBセクション
- NIBCO プラグ、ポリビニリデン