CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24産業用エアインパクトレンチ、1インチ平方ドライブサイズ370〜1550フィート-ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.00 |
ブロワーRPM | 650 |
ボディスタイル | ピストル |
CFM @全負荷 | 40.2 |
ドライブサイズ | 1 "Square |
フリースピード | 5000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 1.25 " |
最大ボルト容量 | 1-3 / 8」 |
マックス トルク | 1920フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.4 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング/スルーホール |
工具重量 | 22.5ポンド |
トルク範囲 | 370〜1550フィートポンド |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 10.62 |
プロダクト | モデル | 最小ホースサイズ | 15秒の実行時間での平均CFM | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | トルク範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP6135-D80 | 3 / 4 " | 26.00 | - | 16 " | ホグリング | 35.3ポンド | 740〜4055フィートポンド | - | ¥1,571,522 | ||
CP7783 | 3 / 4 " | 10.00 | Dハンドル | 13 45 / 64 " | リング | 18.5ポンド | 413〜1253フィートポンド | スタンダード | ¥225,679 | ||
CP7783-6 | 3 / 4 " | 10.00 | Dハンドル | 19 39 / 64 " | リング | 20.9ポンド | 413〜1253フィートポンド | 6 "拡張 | ¥229,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。