入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.43〜0.54インチ |
コードグリップタイプ | 防塵の |
リキッドタイト/ダストタイト | ほこり止め |
男女 | 男性 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 5" |
NPTサイズ | 1/2インチ |
取引サイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 非絶縁 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7312106060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
073031200 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | 非絶縁 | ¥7,001 | ||
073031201 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | 非絶縁 | ¥6,436 | ||
074-01-008 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥21,762 | ||
074-01-010 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥20,992 | ||
074-01-004 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥18,727 | ||
074-01-006 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥21,220 | ||
074-01-1247 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥20,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。