Hubbell 配線デバイス-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、1/2 インチ NPT 電線管サイズ
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031200 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | 非絶縁 | ¥7,001 | |
B | 073031202 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | 非絶縁 | ¥7,401 | |
B | 073031201 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 2 " | 非絶縁 | ¥6,436 | |
C | 074-01-074 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥27,095 | |
D | 074-01-010 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥20,992 | |
C | 074-01-076 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥25,946 | |
D | 074-01-008 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥21,762 | |
D | 074-01-004 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥18,727 | |
D | 074-01-006 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥21,220 | |
D | 074-01-1247 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥20,463 | |
C | 074-01-078 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥26,071 | |
C | 074-01-080 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥26,292 | |
E | 074011021 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 2 " | 液密 | ¥17,480 | |
E | 074011049 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 3 / 4 " | 液密 | ¥14,237 |
ストレインリリーフコードグリップ、1/2インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にひずみを分散させ、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度および 45 度の角度を付けた構造になっています。 これらの 1/2 NPT ねじサイズ、さまざまなメッシュ長のストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、コンジットサイズのストレインリリーフコードグリップを提供します 3 / 4インチ.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートエッジャーとグルーバー
- オシロスコープのアクセサリ
- キャビネットアクセサリー
- 微生物学および染色用品
- ブンゼンバーナー
- 冷却ファンとアクセサリ
- オフィス家具
- サンドペーパー
- フックリフティングアクセサリーの下
- 接着剤とセメント
- TYDENBROOKS ケーブルシール
- JESSUP MANUFACTURING 酸化アルミニウム適合滑り止めテープ、連続ロール
- BRADY 車両プラカード、ピクトグラム付き酸化剤5.2
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING 保護包装フィルムブルー
- CONTROL COMPANY 防水温度計
- BENCHMARK SCIENTIFIC ミニブロットボーイシリーズ3Dロッカー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- SENSIT 密閉空間プローブ
- VESTIL AWR-G シリーズ アルミニウム グリップ ストラット ウォーク スロープ 手すり付き