INGERSOLL-RAND 2161XP エア インパクト レンチ 3/4 インチ ドライブ 6000 rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 11.0 |
CFM @全負荷 | 46.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 6000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 複合 |
最大ボルト容量 | 1" |
マックス トルク | 1250フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 3 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 12.14ポンド |
トルク範囲 | 300〜1000フィートポンド |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 工具重量 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | トルク範囲 | デューティ | フリースピード | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2145QiMAX | 7.4ポンド | 8.5 | 32.0 | 200〜1000フィートポンド | 7000回転 | 1350フィートポンド | 8.5 " | ¥167,843 | |||
2925RBP1TI | 11.9ポンド | 15.0 | 60.0 | 400〜1400フィートポンド | 産業 | 5200回転 | 1600フィートポンド | 8.875 " | ¥681,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。