入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
XNUMX分あたりの打撃 | 1800 |
CFM @全負荷 | 14.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 6800回転 |
ハンドル材料 | アルミ鋳造 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 鋼 |
最大ボルト容量 | 3 / 8 " |
マックス トルク | 180フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 3 / 8 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 3.5ポンド |
トルク範囲 | 40〜150フィートポンド |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。