入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 足場キャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷定格 | 500ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 7.25 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造元番号MR0620112 |
幹径 | 1.375 " |
茎の長さ | 3.875 " |
ステムタイプ | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
モデル | ホイール直径 | キャスターホイール素材 | コアカラー | ホイール素材 | 負荷定格 | 非マーキング | 全体の高さ | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MR08201SSSCG | 8" | ラバー | ブラック | ラバー | 500ポンド | いいえ | 9.25 " | 製造元番号MR0820112 | ¥16,194 | |
14PI06201SSSCG | 6" | ポリウレタン | シルバー | ポリウレタン | 800ポンド | 有り | 7.25 " | 製造元番号PD0620112 | ¥16,058 | |
14PI08201SSSCG | 8" | ポリウレタン | シルバー | ポリウレタン | 800ポンド | 有り | 9.25 " | 製造元番号PD0820112 | ¥17,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。