SHURTAPEダクトテープ
形式 | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 610 | 21ポンド/インチ | 56オンス/インチ | ラバー | 10mil。 | 48 mm | シルバー | 6.17 " | 55m | ¥78,627 | |
B | DF 545 | 25ポンド/インチ | 45オンス/インチ | 天然ゴム/合成ゴムブレンド | 13.5mil。 | 48 mm | ナチュラル/ブルーライナー | 6.09 " | 33m | ¥171,068 | |
C | PC 618 | 27ポンド/インチ | 55オンス/インチ | 天然ゴム | 10mil。 | 48 mm | シルバー | 5.95 " | 55m | ¥3,559 | |
D | PC 618 | 27ポンド/インチ | 55オンス/インチ | 天然ゴム | 10mil。 | 72 mm | ブラック | 6.05 " | 55m | ¥98,098 | |
E | PC 621 | 27ポンド/インチ | 62オンス/インチ | ラバー | 11mil。 | 48 mm | シルバー | 6.215 " | 55m | ¥122,597 |
ガムテープ
シュルテープダクトテープは、固定、修理、束ね、継ぎ合わせ、パッケージング、色分け、マスキングの用途に最適です。 これらの5層テープは、布補強材にラミネートされた耐水性ポリエチレン裏地と、優れた粘着性、適合性、保持力、および耐熱性を実現するために、最下層に強力なゴム接着剤を備えています。 ブランドのD154シリーズモデルは、両面接着面を備えています(片面はマスキング作業用の画家用テープ接着剤、もう一方は保護カバーをしっかりと保持するためのゴム接着剤)。 ドライアプリケーションとウェットアプリケーションの両方に最適です。 シルバー、ブラック、ナチュラル/ブルーのライナーカラーバリエーションで利用可能なこれらの布とダクトテープの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カートのリサイクル
- サーキットブレーカエンクロージャ
- 溶接オーブンアクセサリー
- 鳥スクリーン
- フランジカップリングアクセサリ
- コンクリートの混合と準備
- 屋内LED照明器具
- ヒートガンとアクセサリー
- 特殊研磨剤
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ER TAPE 自己融着テープ1インチx36フィート
- BUILDPRO 溶接テーブル38w22d容量1300
- DIXON インジェクターノズル
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ヘビーデューティ デコレータ USB 充電レセプタクル
- COOPER B-LINE DBMシリーズサポートベース
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf
- VERMONT GAGE トリロックダブルエンドハンドル
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工継手強化ティー、ガスケット x ガスケット x Fipt
- HUMBOLDT 密度ドライブサンプラー