SHURTAPE PC 621 ダクトテープ 48mm x 55m シルバー PK24
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 62オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | シルバー |
直径 | 6.215 " |
グレード | 産業 |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 40度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 11mil。 |
タイプ | ガムテープ |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 19.54 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 36.07 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。