CLEVELAND 六角再ねじボルト ダイス鋼
形式 | モデル | 六角サイズ | ピッチ | サイズ | 厚さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65615 | 1-1 / 4」 | 18 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | NF | ¥9,885 | |
A | 65586 | 1-1 / 4」 | 2.00 mm | M16 | 5 / 8 " | メトリック | ¥10,576 | |
A | 65614 | 1-1 / 4」 | 11 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | UNC | ¥10,091 | |
A | 65613 | 1-1 / 16」 | 18 | 9 / 16 " | 1 / 2 " | UNF | ¥9,851 | |
A | 65610 | 1-1 / 16」 | 13 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | UNC | ¥8,412 | |
A | 65611 | 1-1 / 16」 | 20 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | UNF | ¥7,800 | |
A | 65584 | 1-1 / 16」 | 1.72 mm | M12 | 1 / 2 " | メトリック | ¥9,114 | |
A | 65612 | 1-1 / 16」 | 12 | 9 / 16 " | 1 / 2 " | UNC | ¥9,511 | |
A | 65585 | 1-1 / 16」 | 2.00 mm | M14 | 1 / 2 " | メトリック | ¥9,534 | |
A | 65587 | 1-5 / 8」 | 2.50 mm | M20 | 7 / 8 " | メトリック | ¥12,565 | |
A | 65621 | 1-5 / 8」 | 14 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | UNF | ¥13,857 | |
A | 65620 | 1-5 / 8」 | 9 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | UNC | ¥13,801 | |
A | 65618 | 1-7 / 16」 | 10 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | UNC | ¥11,976 | |
A | 65619 | 1-7 / 16」 | 16 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | UNF | ¥13,253 | |
A | 65582 | 1-11 / 16」 | 1.25 mm | M8 | 5 / 16 " | メトリック | ¥7,467 | |
A | 65624 | 1-13 / 16」 | 14 | 1" | 1" | UNS | ¥17,852 | |
A | 65623 | 1-13 / 16」 | 12 | 1" | 1" | UNF | ¥18,181 | |
A | 65622 | 1-13 / 16」 | 8 | 1" | 1" | UNC | ¥17,159 | |
A | 65627 | 2" | 12 | 1.125 " | 1" | UNF | ¥20,238 | |
A | 65625 | 2" | 7 | 1.125 " | 1" | UNC | ¥19,581 | |
A | 65631 | 2-3 / 8」 | 12 | 1.375 " | 1" | UNF | ¥22,497 | |
A | 65630 | 2-3 / 8」 | 6 | 1.375 " | 1" | UNC | ¥23,927 | |
A | 65629 | 2-3 / 16」 | 12 | 1.25 " | 1" | UNF | ¥21,672 | |
A | 65628 | 2-3 / 16」 | 7 | 1.25 " | 1" | UNC | ¥21,517 | |
A | 65583 | 2-7 / 8」 | 1.50 mm | M10 | 7 / 16 " | メトリック | ¥8,291 | |
A | 65632 | 2-9 / 16」 | 6 | 1.5 " | 1" | UNC | ¥23,230 | |
A | 65633 | 2-9 / 16」 | 12 | 1.5 " | 1" | UNF | ¥24,458 | |
A | 65609 | 7 / 8 " | 20 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | UNF | ¥8,007 | |
A | 65608 | 7 / 8 " | 14 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | UNC | ¥7,392 | |
A | 65603 | 11 / 16 " | 18 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | UNC | ¥6,715 | |
A | 65605 | 11 / 16 " | 24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | UNF | ¥6,100 | |
A | 65580 | 19 / 32 " | 0.80 mm | M5 | 1 / 4 " | メトリック | ¥6,984 | |
A | 65601 | 19 / 32 " | 20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | UNC | ¥6,264 | |
A | 65581 | 19 / 32 " | 1.00 mm | M6 | 1 / 4 " | メトリック | ¥6,908 | |
A | 65602 | 19 / 32 " | 28 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | UNF | ¥7,539 | |
A | 65606 | 25 / 32 " | 16 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | UNC | ¥7,174 | |
A | 65607 | 25 / 32 " | 24 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | UNF | ¥7,405 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラックアクセサリー
- スプレーガンエクステンション
- エアオペレートグリースポンプ
- フロートバルブ
- 殺虫剤と害虫駆除
- 照明制御および制御システム
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 水質と浄化
- SK PROFESSIONAL TOOLS ワイヤークリンパー
- TOUGH GUY 24 "スキージヘッド
- LOVEJOY SFクイック取り外し可能ブッシング
- BUSSMANN TB300シリーズヒューズブロック
- ANVIL S160エキセントリックプレーンスエージニップル
- DAYTON 減速機取付ベース
- MALCO ケーブルタイガン
- SMC VALVES AMCシリーズ エキゾーストクリーナー
- BALDOR / DODGE SC、セットスクリューボールベアリング
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E26サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機