入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角リスレッドダイ |
六角サイズ | 1-5 / 8」 |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 2.50 mm |
サイズ | M20 |
厚さ | 7 / 8 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メトリック |
UPC | 697334655879 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | ピッチ | サイズ | 厚さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65624 | 1-13 / 16」 | 14 | 1" | 1" | UNS | ¥17,852 | |
65580 | 19 / 32 " | 0.80 mm | M5 | 1 / 4 " | メトリック | ¥6,984 | |
65581 | 19 / 32 " | 1.00 mm | M6 | 1 / 4 " | メトリック | ¥6,908 | |
65582 | 1-11 / 16」 | 1.25 mm | M8 | 5 / 16 " | メトリック | ¥7,467 | |
65583 | 2-7 / 8」 | 1.50 mm | M10 | 7 / 16 " | メトリック | ¥8,291 | |
65584 | 1-1 / 16」 | 1.72 mm | M12 | 1 / 2 " | メトリック | ¥9,114 | |
65585 | 1-1 / 16」 | 2.00 mm | M14 | 1 / 2 " | メトリック | ¥9,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。