パラボリックドリル
Cleveland Q-Cobalt パラボラ ドリル ビットはノッチ付きドリル ポイントを備えており、高性能の穴あけを実現します。 放物線状のフルート設計が特徴で、切りくずが穴を塞ぐことなく素早く流れ上がり、クーラントが穴に入ることができます。 高速度鋼 (HSS) 構造を採用しており、靭性と耐衝撃性が向上しています。
Greenfield Industries のブランドである Cleveland は、140 年以上にわたり、穴あけ、リーミング、ねじ切り、フライス加工、皿穴加工などの用途に適した幅広い高級切削工具を製造してきました。 続きを読む
超硬/コバルトエンドミルは、溝加工、荒加工、倣い加工および仕上げ加工に使用されます。 2 枚、4 枚、および 5 枚刃のバリエーションとさまざまなコーナー半径が用意されています
さまざまな金属加工用途でプロファイルフライス、トレーサフライス、正面フライス、プランジングに使用される両端および片端切削工具
丸棒のおねじの修正に使用するネジやボルトのようなデザインの炭素鋼・ハイス鋼の金型です。
高強度・耐熱金属の切りくず除去に使用する片端・両頭工具です。 さまざまなコーナー半径、直径、ねじれ角をご用意しています
木材や金属の加工物に深くて正確な穴を開けるために使用されるコバルト鋼のドリルビット
ハイス鋼製のフラクショナル、マシン、メトリックハンドタップとダイセットが含まれます。 木材、プラスチック、金属の損傷したねじ山や磨耗したねじ山の修復に使用されます。
機械 / スパイラル フルート / スパイラル ポイント タップは、パンチまたは事前にドリル加工された穴から廃材を除去し、鉄および非鉄材料の両方に雌ねじを作成するために使用されます。 さまざまなシャンク径の 2 枚刃、3 枚刃、および 4 枚刃のバリエーションを用意
フライス加工や精密切削用途に使用される高速度鋼/コバルトバイト。 さまざまな長さとシャンク直径の正方形/長方形のバリエーションが利用可能
ボール盤、旋盤、ねじ切り機でプレカット穴の成形、拡大、仕上げに使用されます。 さまざまなシャンク径とサイズをご用意
同社の製品カタログには、エンドミル、ドリルビット、リーマー、タップ、ダイスが含まれています。 クリーブランド コバルトエンドミル 鋳鉄、銅、マグネシウム、鋼などのワークピースをより細かく仕上げます。 フライス加工、輪郭加工、および切断用途で使用できるセンターカッティング設計が特徴です。 潤滑性と硬度を高める TiN (窒化チタン) コーティングが施されており、切りくず排出を強化し、完璧な仕上げを提供します。 同社はまた、完全なラインを製造しています チャッキングリーマー 既存の穴の形状を整えたり広げたりするために使用され、シャンク直径は 0.058 ~ 0.31 インチの範囲で入手可能です。
クリーブランド MPN は、同等のウェストワードおよびバーモント アメリカのモデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のクリーブランド製品が入手可能です。
これらのクリーブランド製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
これらのエンド ミルは、フライス加工、プロファイル加工、コンタリング加工、スロット加工、ざぐり加工、ドリル加工、リーマ加工のアプリケーションで、アルミニウムまたは軟鋼に形状と穴を作成するのに適しています。 彼らはoを特徴としています...続きを見る
これらのドリルビットは、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼の材料に非常に高速で貫通します。 それらは、連続的なカイを促進する制御されたポイントジオメトリを備えた独自のフルートデザインを提供します...続きを見る
これらのタップはストレート フルート設計で、タップ レンチで回して止まり穴のめねじを作成または修復します。 それらは、アルミニウム、真鍮、青銅、銅、および鋼材で使用されます。 いつ...続きを見る
Cleveland Q-Cobalt パラボラ ドリル ビットはノッチ付きドリル ポイントを備えており、高性能の穴あけを実現します。 放物線状のフルート設計が特徴で、切りくずが穴を塞ぐことなく素早く流れ上がり、クーラントが穴に入ることができます。 高速度鋼 (HSS) 構造を採用しており、靭性と耐衝撃性が向上しています。
ダイレンチのユニークな設計により、六角ダイと丸ダイの両方を保持できるため、手動のねじ切り作業に最適です。 さらに、レンチの両側にあるまっすぐなハンドルにより、ダイを回す際のてこの力が高まります。
パラボリック ツイスト ドリルを使用購入に進む、作業中にクーラントを刃先に直接簡単に供給できるため、効果的に温度を下げ、切りくずを洗い流して作業を高速化し、ダウンタイムを短縮できます。
クリーブランド ツイスト ドリルは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料に穴あけするために使用されますが、非常に速くねじれ、非効率的な切断体験が生じる可能性があるため、石材やコンクリート製品には理想的ではありません。 金属に使用購入に進む摩擦によりドリルビットが急速に熱くなる傾向があるため、HSS(高速度鋼)で作られています。