CALPIPE セキュリティボラード ベースプレートボラード
1998以来、 カルパイプセキュリティボラード ドライバー、歩行者、建物を保護することを目的とした建築および保護境界線を製造してきました。 同社はカリフォルニア州ランチョ・ドミンゲスに本社を置き、対テロ/高脅威用途における保護と安全も提供しています。...s 不正な侵入を防止します。続きを见る
形式 | モデル | 壁の厚さ | キャップ | 色 | 構造 | 材料 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IBB06040-YD | 0.28 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 6" | 36 " | 0.28 " | ¥176,638 | |
B | SSB06000-D | 0.134 " | ドーム | ステンレス鋼#4 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 6" | 48 " | 0.134 " | ¥338,302 | |
C | IBB03040-YF | 0.216 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | |
A | IBB03040-YD | 0.216 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | |
C | IBB04040-YF | 0.237 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥109,992 | |
A | IBB04040-YD | 0.237 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥109,992 | |
B | SSB04040-D | 0.237 " | ドーム | ステンレス鋼#4 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥234,330 | |
C | IBB05040-YF | 0.258 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 | |
A | IBB05040-YD | 0.258 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 |
ベースプレートボラード
Calpipe Security Bollards は、市のサービス、イベント、店舗、または人の往来が多い場所で秩序を保つための群衆規制用品とバリアを提供します。 ボラードは、安全性の高い産業、商業、小売環境において、歩行者と車両の両方の交通を視覚的に抑止します。 これらのセキュリティ プランターには、簡単に設置できるように 4 つの取り付け穴が付いており、構造の剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるステンレス鋼/炭素鋼構造を特徴としています。 Calpipe Security ベース プレート ボラードには、簡単に掃除できるようにドームまたはフラット キャップが付属しており、高さは 36 から XNUMX まであります。 48インチ on Raptor Supplies.
あなたが使用します
Calpipe セキュリティ ベース プレート ボラードは幅広い機能の組み合わせを提供し、ショッピング モール、病院、駐車場、教育機関、金融機関、化学プラント、水処理プラント、小売施設、エントランスとスタジアム、さらには軍や政府にも役立ちます。セクター。
動作メカニズム
Calpipe セキュリティ ベース プレート ボラードは、保護または建築上の境界を作成するために設計された短い柱です。 環境を強調したり視覚的に目立たせるために、さまざまなスタイルや形状が揃っています。 これらは交通を誘導し、境界を示すだけでなく、財産や人々を保護するために車両の侵入を物理的に阻止します。
特徴
- Calpipe Security ベース プレート ボラードは、店頭の保護、車両交通と歩行者の場所の分離、不正進入の防止などの高度なセキュリティ用途での衝撃力への耐性を主に考慮して設計されています。
- これらは、構造強度または耐候性のために、それぞれ炭素鋼 (黄色の粉体塗装) またはステンレス鋼 (#4 仕上げ) 構造を備えています。
- これらのユニットにはドームまたはフラット キャップが付属しているため、簡単に掃除でき、元の状態を維持できます。
- 取り付けが簡単なように 4 つの取り付け穴が付いています。
- Calpipe Security ベース プレート ボラードは、高さ 36 インチと 48 インチ、外径最大 6 インチのものをご用意しています。
対応アクセサリー
- カルパイプセキュリティボラードカバー: 車止めカバー Calpipe のセキュリティ ボラードは、ボラードや支柱の上部にフィットし、歩道、駐車場、レストラン/小売店/倉庫の周囲の摩耗や損傷から保護します。
- Calpipe セキュリティ ボラード埋め込みスリーブ: これら ボラード埋め込みスリーブ 歩道、歩道、道路、駐車場でボラードを固定するのに最適です。 これらは、ボラードポストと係合して所定の位置にしっかりと保持するロック機構を備えています。 これらのボラード埋め込みスリーブには、スリーブの開口部を覆う蓋が装備されており、小さなアイテムがスリーブ内に落ちるのを防ぎます。
規格と承認
Calpipe Security ベース プレート ボラードは ASTM F3016 安全基準に準拠しており、衝突や攻撃に強い設計になっています。 また、品質、信頼性、安全性に関して国防総省、DOS、BIS の認証にも準拠しています。
インストール
- 掘削する前に、ガス管、パイプ、配線などの地下の危険物を確認してください。
- ドリルビットを中心に置き、小さなドリルで中心に印を付けます。 次に、ボラードボルト用のドリルビットの深さいっぱいまで穴を開けます。
- 穴を開けてセメントを混合した後、作業現場に侵入し、ボラードの設置を妨げたり、視界を妨げたりする水、泥、破片を掃除機で取り除きます。
- ベース用のチューブを切断して、ボラードベースの直径以上の直径を有するコンクリートベースを作成します。
- 造園のためのスペースを残し、基礎の上にコンクリートを均等に流し込み、コンクリート基礎の内側にアンカー鋳物を配置します。
よくある質問
ステンレス鋼とポリッシュステンレス鋼の違いは何ですか?
よく磨かれたステンレス鋼の表面は、粗く磨かれた、または不十分に磨かれた表面よりも優れた耐食性を備え、原子力産業や海洋産業などの過酷な作業環境に最適であることが証明されています。 すべてのステンレス鋼の完成品は、適切に洗浄およびメンテナンス購入に進む、より優れた性能を発揮します。
格納式ボラードとは何ですか?
格納式ボラードは、伸ばすと、交通を管理し、誘導するすっきりとした滑らかな周囲エッジを提供します。 これらのユニットは、ロックを解除購入に進む、地中にある受信機にきちんと収まり、地面と同じ高さに設置され、障害物やつまずく危険を防ぎます。
ボラードはどれくらいの間隔で設置する必要がありますか?
交通の流れを制御するように設計されたボラードは、車両の最小幅をブロックしてアクセシビリティ要件を満たすために 3 ~ 5 フィートの間隔をあけることをお勧めします。
ボラードはどのくらいの深さに設置する必要がありますか?
ボラード用に掘った穴は、コンクリートにしっかりと固定するために、深さ 18 ~ 24 インチ、周囲に 6 インチの隙間が必要です。
ボラードはどのくらいの力に耐えることができますか?
ボラードは、最高時速 10000 マイルで走行する車両の衝撃荷重 5 ポンドに耐えることができます。
ステンレス鋼の#4仕上げとは何ですか?
#4 仕上げのステンレススチールにより、均一で方向性のある外観が得られます。 これは、微細な研磨ベルトを使用して金属を機械的に研磨し、表面から微量の金属を除去することによって行われます。
カルパイプセキュリティボラードの所有者は誰ですか?
Calpipe Security Bollards は、鋼管、ケーブル、パイプのメーカーである Atkore International の一部です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マーキングおよび警告テープ
- ポータブル発電機
- 赤外線温度計とイメージャアクセサリ
- エアナイフ
- キーロック
- 自動車整備士
- ファンブレードとプロペラ
- トレーニング
- 直線運動
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- METRO コード応答カート
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS スチームホース、バルク
- AKRO-MILS 30286 アクロビン スーパーサイズビン
- KLEIN TOOLS ノックアウトダイ
- DESTACO 82L-2シリーズ空気圧ホールドダウンクランプ
- Cementex USA ホットスティックワイプ
- GRAINGER ロックアウト南京錠
- BROWNING SHタイプ クイックディスコネクトブッシュ
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1330B シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル レデュースシャンク