CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSB06000-Dボラードベースプレートドーム36インチHカラーSs
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラード |
キャップ | ドーム |
色 | ステンレス鋼#4 |
構造 | ステンレス鋼 |
終了 | #4 |
高さ | 36 " |
ロックシステム | なし |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け穴 | 4 |
取り付けプレートの寸法 | 直径11.688インチ |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 6" |
全体の高さ | 48 " |
厚さ | 0.134 " |
タイプ | ベースプレート(Base Plate) |
壁の厚さ | 0.134 " |
船の重量(kg) | 14.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | キャップ | 色 | 構造 | 材料 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB03040-YF | 0.216 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | |
IBB03040-YD | 0.216 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | |
IBB04040-YF | 0.237 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥109,992 | |
IBB04040-YD | 0.237 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥109,992 | |
IBB05040-YF | 0.258 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 | |
IBB05040-YD | 0.258 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 | |
IBB06040-YD | 0.28 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 6" | 36 " | 0.28 " | ¥176,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。