CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBB04040-YFボラードベースプレートフラット36インチHイエロー
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
アイテム価格 | ボラード |
キャップ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
色 | イエロー |
構造 | 炭素鋼 |
高さ | 36 " |
ロックシステム | なし |
材料 | 炭素鋼 |
取り付け穴 | 4 |
取り付けプレートの寸法 | 8「X 8」 |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 4" |
全体の高さ | 36 " |
厚さ | 0.237 " |
タイプ | ベースプレート(Base Plate) |
壁の厚さ | 0.237 " |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | キャップ | 色 | 構造 | 材料 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB03040-YF | 0.216 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | ||
IBB03040-YD | 0.216 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥92,924 | ||
IBB04040-YD | 0.237 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥109,992 | ||
IBB05040-YF | 0.258 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 | ||
IBB05040-YD | 0.258 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.258 " | ¥142,311 | ||
IBB06040-YD | 0.28 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 6" | 36 " | 0.28 " | ¥176,638 | ||
SSB04040-D | 0.237 " | ドーム | ステンレス鋼#4 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥234,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。