デイトン 600 シリーズ DC ギアモーター
形式 | モデル | 交換用ブラシ | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H594 | 6YHY3 | 0.36 | 1413:1 | 1/20 | 9.875 " | 710インチポンド | 1.3 | 11.75 " | ¥148,276 | |
A | 2H590 | 6YHY6 | 1.70 | 138:1 | 1/6 | 12.5 " | 660インチポンド | 13 | 14.375 " | ¥161,667 | |
A | 2H592 | 6YHY6 | 1.00 | 276:1 | 1/6 | 12.5 " | 710インチポンド | 6.5 | 14.375 " | ¥158,501 |
600シリーズDCギアモーター
Dayton 600 シリーズ DC ギアモータは、優れた始動力と正確な可変速制御を提供します。 病院のベッド、車椅子、テーブルリフト、パワーシートへの設置に最適です。 これらのギアモータは DC 電源を必要とし、ハウジング内にモータ、ギア、ベアリングが装備されています。 長さは 9.875 インチと 12.5 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパーとニブラー
- シンクアクセサリー
- 特殊マット
- インデントマシンマーカープレート
- 細胞研究機器アクセサリー
- 浴槽/蛇口
- 交換部品
- コンピュータ用品とメディア
- ぼろきれとワイプ
- ツール収納
- TECHFLEX 編まれたナイロンスリーブ
- CHICAGO PNEUMATIC Dハンドルスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:440〜1850 ft.-lb.
- EAGLE ポリボラード
- THOMAS & BETTS RC777シリーズリング端子
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-12 Un
- KERN AND SOHN ACJ シリーズ分析天びん
- HONEYWELL ハード帽子
- MORSE DRUM マウント
- VESTIL ハンドブレーキ付きパレットトラック
- HUB CITY スプラインカップリング