SHURTAPE PC 618 ダクトテープ 72mm x 55m 10 mil ブラック PK 16
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 55オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム |
色 | ブラック |
直径 | 6.05 " |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 10mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。