SHURTAPE DF 545 ダクトテープ 48mm x 33m 13.5 ミル ブルー - 24 個パック
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 45オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム/合成ゴムブレンド |
色 | ナチュラル/ブルーライナー |
直径 | 6.09 " |
長さ | 33m |
材料 | 両面布 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 13.5mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 17.78 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。