入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルマウント精密スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.94 " |
お問合せフォーム | DPDT |
定格電流 | 10A |
深さ | 0.55 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.045 " |
高さ | 1.12 " |
住宅資材 | ポリエステル |
最大プレトラベル | 0.11 " |
取付寸法 | 1.45 x 0.55 "パネル穴 |
操作力 | 24オンス |
動作温度 範囲 | -35度から180度F |
旅行中 | 0.4 " |
解放力 | 6.00オンス |
端子タイプ | クイックコネクト |
アクチュエータの種類 | 弾丸ノーズプランジャー |
定格電圧 | 277 VAC |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DM1 | 0.96 " | SPDT | 0.13 " | 1.12 x 0.55 "パネル穴 | 15オンス | 0.375 " | 3.00オンス | ¥3,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。