CHICAGO PNEUMATIC CP7776エアインパクトレンチ1インチ5500rpm
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
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 8.20 |
XNUMX分あたりの打撃 | 750 |
CFM @全負荷 | 33.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 5000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミ/スチール |
最大ボルト容量 | 1-1 / 2」 |
マックス トルク | 1770フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11-13/32 |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング/スルーホール |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 24.7ポンド |
トルク範囲 | 500〜1100フィートポンド |
船の重量(kg) | 12.56 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 31.5 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。