CHICAGO PNEUMATIC CP797-6エアインパクトレンチ1インチドライブ4200rpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | 6 "拡張 |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 1080 |
CFM @全負荷 | 40.0 |
デューティ | |
フリースピード | 4200回転 |
ハンドル材料 | アルミ鋳造 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
住宅資材 | アルミ鋳造 |
最大ボルト容量 | 1-1 / 4」 |
マックス トルク | 1400フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | Dハンドル |
工具重量 | 29.75ポンド |
トルク範囲 | 150〜900フィートポンド |
船の重量(kg) | 15.68 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。