DURHAM MANUFACTURING 流出制御キャビネット
形式 | モデル | 棚容量 | ドアタイプ | ゲージ | 引き出しの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | ¥161,874 | |
B | 057-50 | 40ポンド | 単発講座 | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | ¥80,609 | |
C | 534AV-50 | 40ポンド | 単発講座 | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16」 | 16.156 " | 15 " | ¥19,626 | |
D | 052-50 | 40ポンド | 単発講座 | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ¥49,091 | |
E | 3501-HDL-50 | 300ポンド | ダブル | 14 | 0 | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ¥437,401 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゾーンバルブ
- 旋削用インサート
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- 難燃性手袋
- アルミ穴あきシート
- 送風機
- ショップ用品
- ラミネートおよび製本装置
- 安全スイッチ
- タンブラーとメディア
- BURNDY オフセットアダプター、Al/Cu定格ワイヤータイプ、アルミニウム
- BIG BILL 難燃つなぎ服
- GUARDAIR 真ちゅう製エクステンション
- LOVEJOY SCタイプスペーサーフランジ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC クラス 200 IPS 製作継手カップリング、ソケット x ソケット
- BOSTON GEAR ライトアングルハイポイドベベル減速機
- MORSE DRUM 防爆制御ボックス
- WEG ESWC シリーズ コンビネーション Type-C アクロス ザ ライン スターター