DURHAM MANUFACTURING 057-50流出制御キャビネット、壁取り付け、2棚、容量45ポンド
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
アイテム価格 | 流出制御盤 |
ドアタイプ | 単発講座 |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20/18 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 12.25 " |
全体の高さ | 32.25 " |
全幅 | 19.875 " |
棚容量 | 40ポンド |
UPC | 714334060035 |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚容量 | ドアタイプ | ゲージ | 引き出しの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-50 | 40ポンド | 単発講座 | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ¥49,091 | ||
2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | ¥161,874 | ||
3501-HDL-50 | 300ポンド | ダブル | 14 | - | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ¥437,401 | ||
534AV-50 | 40ポンド | 単発講座 | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16」 | 16.156 " | 15 " | ¥19,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。