DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50スピルコントロールキャビネット、14ゲージ、5シェルフ、サイズ36-1 / 8 x 24-1 / 4 x78インチ
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
アイテム価格 | 流出制御盤 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットの色 | イエロー |
ドアタイプ | ダブル |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 300ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
形式 | 組み合わせ |
UPC | 714334060073 |
船の重量(kg) | 142.24 |
船高(cm) | 61.6 |
船の長さ(cm) | 91.76 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。