BURNDY オフセットアダプター、Al/Cu定格ワイヤータイプ、アルミニウム
形式 | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | タイプ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AYPO3 / 0 | 3 / 8 " | .85 | 2.80 | 3 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CUケーブル | 0.86 " | 1 | ¥10,688 | |
A | AYPO400 | 5 / 8 " | 1.13 | 3.43 | 400キロミル | 4 / 0 AWG | 商用ダイビング機材 | 1.31 " | 1 | ¥23,145 | |
A | AYPO750 | 13 / 16 " | 1.46 | 4.16 | 700〜750 kcmil | 500キロミル | AL / CUケーブル | 1.46 " | 1 | ¥23,445 | |
A | AYPO250 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.58 | 250キロミル | 1 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.11 " | 5 | ¥66,087 | |
B | AYPO300 | 17 / 32 " | 1.10 | 3.08 | 300キロミル | 2 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.11 " | 1 | ¥13,897 | |
A | AYPO2 / 0 | 21 / 64 " | .85 | 2.7 | 2 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CUケーブル | 0.86 " | 1 | ¥10,208 | |
A | AYPO4 / 0 | 27 / 64 " | .85 | 2.80 | 4 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CUケーブル | 0.86 " | 1 | ¥11,458 | |
A | AYPO350 | 37 / 64 " | 1.10 | 3.08 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.11 " | 1 | ¥13,600 | |
C | AYPO500 | 43 / 64 " | 1.31 | 3.43 | 500キロミル | 4 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.31 " | 1 | ¥19,448 | |
A | AYPO600 | 47 / 64 " | 1.46 | 4.02 | 600キロミル | 250キロミル | AL / CUケーブル | 1.46 " | 1 | ¥23,797 |
オフセットアダプター、Al/Cu定格ワイヤータイプ、アルミニウム
Burndy AL オフセット アダプタは、取り付けが簡単な最短のコネクタ長設計を提供するだけでなく、機械式コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端するように設計されています。 これらは、バイメタル腐食に耐える固体電気錫メッキ仕上げを施したオールアルミニウム構造を特徴とし、オフセットプラグ設計により、機器と導体間の干渉を軽減しながら、限られたスペースを柔軟に最大限に活用できます。 さらに、これらのアダプターには、気密接続のために工場で充填済みのペネトロックス酸化物が付属しており、優れた耐摩耗性と耐候性を実現する EPDM ゴム製カバーが含まれています。 これらのアダプタは幅広い製品からお選びいただけます。ピン端子コネクタはプラスチック製のコンビニエンス パックで提供されており、不要な異物からの安全性を確保しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- レベルアクセサリー
- トレーラーヒッチボール
- 製材クレヨン
- ベントパイプハンガー
- 手袋と手の保護具
- 容器と容器
- ろ過
- 締結工具付属品
- 電力試験
- APPROVED VENDOR 銅管、配管、HVAC、自動車用にシームレス
- RUBBERMAID エアレーター蛇口1.5Gpm
- EXTECH デジタルシングル出力DC電源
- WALTER TOOLS インデックス可能なボーリングバースクリュークランプ鋼
- UNISTRUT アングルフィッティング
- WRIGHT TOOL モンキレンチ コバルト仕上げ クッショングリップ
- TOUGH GUY スポンジ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、41チェーン
- VESTIL HDDシリーズ定置式油圧ドラムダンパー
- BUSSMANN 170M 高速角型ヒューズ、サイズ 3、TN/110 タイプ T インジケータ