定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY AYPO300 アルミ オフセット アダプター 300 Kcmil | AB6XHM 22P112

BURNDY AYPO300 アルミオフセットアダプター 300 Kcmil

在庫あり
アイテム:AB6XHM モデル:AYPO300相互参照:22P112

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,897 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemAL オフセットアダプター
コネクタ タイプピン端子
直径17 / 32 "
高さ1.10
長さ3.08
最大電圧35キロボルト
最大ワイヤーサイズ300キロミル
最小ワイヤーサイズ2 / 0 AWG
タイプAL / CUケーブル
幅(Width)1.11 "
ワイヤータイプAL Str-Size、CU Str-Size

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)6.6
HSコード8535908020
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:スズ電気メッキ、ゴム絶縁

製品バリエーション

プロダクトモデル直径高さ長さ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズタイプ幅(Width)パッケージ。 数量価格
BURNDY AYPO3/0 アルミニウム オフセット アダプター 3/0 AWG | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ".852.803 / 0 AWG1 AWGAL / CUケーブル0.86 "1¥10,688
BURNDY AYPO750 アルミニウム オフセット アダプター 700 ~ 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700〜750 kcmil500キロミルAL / CUケーブル1.46 "1¥23,445
BURNDY AYPO4/0 アルミニウム オフセット アダプター 4/0 AWG | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ".852.804 / 0 AWG1 AWGAL / CUケーブル0.86 "1¥11,458
BURNDY AYPO600 アルミ オフセット アダプター 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600キロミル250キロミルAL / CUケーブル1.46 "1¥23,797
BURNDY AYPO500 アルミ オフセット アダプター 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500キロミル4 / 0 AWGAL / CUケーブル1.31 "1¥19,448
BURNDY AYPO250 アルミ オフセット アダプター 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250キロミル1 / 0 AWGAL / CUケーブル1.11 "5¥67,436
BURNDY AYPO350 アルミ オフセット アダプター 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350キロミル3 / 0 AWGAL / CUケーブル1.11 "1¥13,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY AYPO300 アルミオフセットアダプター 300 Kcmil
¥13,897 /単価