VESTIL DRUM-55 シリーズ ポータブルドラムジャック
形式 | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | リアキャスター幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-55FP | - | 1000ポンド。 | ゴムのカビ | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ¥1,386,934 | |
B | ドラム-55-FSP | 42 " | 800ポンド。 | 硬質ゴム | 46.25 " | 2" | 39.5 " | スイベル | イエロー | ¥1,029,028 | |
C | ドラム-55-36 | 42.75 " | 500ポンド。 | ポリオンスチール | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2)スイベル | イエロー | ¥266,121 | |
D | ドラム-55S | 47.5 " | 660ポンド。 | ナイロン | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | 青 | ¥220,251 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電流センサーリレー
- シュリンクラップフィルム
- 有刺鉄線のフェンス用品
- 誘導
- タンブラーメディア
- 機械切削工具
- 研磨
- ペイントと壁紙ツール
- 中央機器
- マウントと振動制御
- ADAM EQUIPMENT キャリングケース
- BRADY パイプマーカー、塩素
- BRADY バンディングテープ、黒
- DIXON カップリングアダプター
- DIXON FRL取付金具
- PALMGREN クロススライドバイス
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 2-28 Un
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストック ボアタイプローラチェーンスプロケット チェーン番号160
- DAYTON エントリーホイールキット
- MORSE DRUM ブッシング