VESTIL DRUM-55-FSP ポータブルドラムジャック、800ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムジャッキ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
深さ | 35 " |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 46.25 " |
長さ | 35 " |
リフト高さ | 20 " |
高さを下げた | 33 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-55-fsp.pdf |
上げられた高さ | 53 " |
リアキャスター径 | 5" |
リアキャスター幅 | 2" |
UPC | 691215015462 |
幅(Width) | 39.5 " |
船の重量(kg) | 168.75 |
船高(cm) | 117.48 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。