VESTIL DRUM-55FP ポータブルドラムジャック、ファイバー、1000ポンド容量
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
アイテム価格 | ドラムジャッキ |
受け入れる | 30ガロンおよび55ガロンのスチール、プラスチック、ファイバードラム |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 48.75 " |
長さ | 41.56 " |
リフト高さ | 18 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 41.75 " |
船の重量(kg) | 170.55 |
船高(cm) | 123.83 |
船の長さ(cm) | 105.57 |
船幅(cm) | 106.05 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | リアキャスター幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-55-36 | 42.75 " | 500ポンド。 | ポリオンスチール | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2)スイベル | イエロー | ¥266,121 | ||
ドラム-55-FSP | 42 " | 800ポンド。 | 硬質ゴム | 46.25 " | 2" | 39.5 " | スイベル | イエロー | ¥1,029,028 | ||
ドラム-55S | 47.5 " | 660ポンド。 | ナイロン | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | 青 | ¥221,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。