WESTWARDストレートパイプレンチ
形式 | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YR91 | アルミニウム | 3" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥27,877 | |
B | 3MA10XNUMX | アルミニウム | 1.5 " | 硬化合金鋼 | スタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,722 | |
A | 4YR90 | アルミニウム | 2.5 " | 硬化合金鋼 | スタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥17,684 | |
B | 3MA11XNUMX | アルミニウム | 2" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,977 | |
C | 1XJZ2 | アルミニウム | 5" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥51,318 | |
B | 3MA12XNUMX | アルミニウム | 2" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,753 | |
D | 6ATY3 | アルミニウム合金、粉体塗装仕上げ | 5" | 炭素鋼 | ナーリング | 48 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥95,234 | |
E | 23X843 | ベリリウム銅 | 3" | ベリリウム銅 | 固定ヒールジョー付きフルフローティングフックジョー | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥201,392 | |
F | 3LY98 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,183 | |
F | 3LY96 | ダクタイル鋳鉄 | 1" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,921 | |
F | 3LY99 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,810 | |
F | 3LY97 | ダクタイル鋳鉄 | 1.5 " | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,084 | |
G | 39CG46 | 鋳鉄 | 1 / 2 " | 鋼 | 鋸歯状 | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,644 | |
H | 39CG51 | 鋳鉄 | 8" | 鋼 | 鋸歯状 | 60 " | テザーに対応していません | ¥99,407 | |
I | 1XJZ3 | 鋳鉄 | 5" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥44,537 | |
J | 4YR94 | 鋳鉄 | 3" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥18,757 | |
J | 4YR93 | 鋳鉄 | 2.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,000 | |
K | 6ATY2 | 可鍛鋳鉄、粉体塗装仕上げ | 5" | 炭素鋼 | ナーリング | 48 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥68,133 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 屋根裏ファンサーモスタット
- シートおよびリングガスケット
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- エプロン
- 油圧ホース
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ドラム
- ラボろ過
- コンクリート試験
- SHEPHERD CASTER トータルロック付きスイベルプレートキャスター
- DEMAG 電気チェーンホイスト、14フィートリフト
- DAYTON ヒンジ キット、長さ 46 インチ、亜鉛メッキ鋼構造
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブのキャップ
- COOPER B-LINE B438シリーズパイプサポートブラケット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- EATON M22 シリーズ 表面実装エンクロージャ
- FILLRITE 燃料フィルター
- MASTER LOCK デジタルコンビネーション金庫