VESTIL DRUM-55S ポータブルドラムジャック、スチール、660ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムジャッキ |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター素材 | ナイロン |
色 | 青 |
深さ | 41.1875 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フロントキャスター径 | 3" |
前輪キャスターサイズ | (2) 3 インチ x 1 1/2 インチ |
フロントキャスター幅 | 1.5 " |
ハンドルの高さ | 47.5 " |
高さ | 47.5 " |
長さ | 41.187 " |
リフト高さ | 5 1 / 4 " |
高さを下げた | 9 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-55s.pdf |
上げられた高さ | 13.75 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターのサイズ | (2) 8インチ×2インチ |
リアキャスター幅 | 2" |
UPC | 691215015479 |
幅(Width) | 28.5 " |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 104.62 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | リアキャスター幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-55-36 | 42.75 " | 500ポンド。 | ポリオンスチール | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2)スイベル | イエロー | ¥266,121 | ||
ドラム-55FP | - | 1000ポンド。 | ゴムのカビ | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ¥1,386,934 | ||
ドラム-55-FSP | 42 " | 800ポンド。 | 硬質ゴム | 46.25 " | 2" | 39.5 " | スイベル | イエロー | ¥1,029,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。