DAYTON 据え置き型ウォッシュダウンエアサーキュレーター、ダイレクトドライブ
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | ブレード径 | ブレード材質 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCF9 | 104度F | 20 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 23 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | クラスF | 1140 | ¥74,751 | |
B | 1VCG1 | 104度F | 24 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 23 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | クラスF | 1140 | ¥204,873 | |
A | 1VCG2 | 104度F | 30 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 26 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/2 | クラスF | 1140 | ¥90,799 | |
C | 2LYW6 | 105度F | 30 " | 304ステンレススチール | 15 " | 完全密閉型非ベント | 1/3 | CLASS-B | 1075 | ¥385,955 | |
C | 2LYW4 | 105度F | 20 " | 304ステンレススチール | 10.5 " | 完全密閉型非ベント | 1/15 | CLASS-B | 1600 | ¥294,941 | |
C | 2LYW5 | 105度F | 24 " | 304ステンレススチール | 15 " | 完全密閉型非ベント | 1/4 | CLASS-B | 1075 | ¥360,125 |
固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バスケットトラックアクセサリー
- エンジンアクセサリー
- 半径ゲージ
- 霜取りサーモスタット
- フォークカバー
- 汎用ACモーター
- 噴霧器とスプレッダー
- アークフラッシュ保護
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ガス溶接装置
- RUD CHAIN 溶接式ホイストリング、180度ピボット
- SPEEDAIRE 複動ISOミニエアシリンダ、ISO MX0マウント、内径40mm
- APPROVED VENDOR レデューサーブッシング
- 3M ワイヤーターミナルキット
- 3M サンディングベルト、11インチX1インチ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 リデューシング ストリート サニタリー ティー、スピゴット x ハブ x ハブ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ボール チェック バルブ、DIN ソケット、FKM、メートル法
- HEATHROW SCIENTIFIC リブ付きマット
- IRONCLAD コングオリジナルグローブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDVS一減速減速機