DAYTON 2LYW4ウォッシュダウンエアサーキュレーター20インチ2670Cfm
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンエアサーキュレーター |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 450 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 225 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 30 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 304ステンレススチール |
CFM高 | 2670 |
CFM /ワット | 22.2 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1600 |
ガード素材 | 304ステンレススチール |
高さ | 22.5 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 10.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非ベント |
モーターHP | 1/15 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1600 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.08 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 22.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 68dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 120 |
幅(Width) | 22.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | 電解ポリッシュ |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | ブレード径 | ブレード材質 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCF9 | 104度F | 20 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 23 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | クラスF | 1140 | ¥74,751 | ||
1VCG1 | 104度F | 24 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 23 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | クラスF | 1140 | ¥206,292 | ||
1VCG2 | 104度F | 30 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 26 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/2 | クラスF | 1140 | ¥90,799 | ||
2LYW5 | 105度F | 24 " | 304ステンレススチール | 15 " | 完全密閉型非ベント | 1/4 | CLASS-B | 1075 | ¥360,125 | ||
2LYW6 | 105度F | 30 " | 304ステンレススチール | 15 " | 完全密閉型非ベント | 1/3 | CLASS-B | 1075 | ¥385,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。