入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 900 |
CFM @全負荷 | 24.0 |
デューティ | |
フリースピード | 4200回転 |
ハンドル材料 | アルミ鋳造 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミ鋳造 |
最大ボルト容量 | 1-1 / 8」 |
マックス トルク | 1000フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 10.5ポンド |
トルク範囲 | 150〜700フィートポンド |
船の重量(kg) | 4.92 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | マックス トルク | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP8272-D | 複合 | 3 / 8 "NPT | 9.5 | 1217フィートポンド | 3 / 8 " | 9.125 " | デュアル | 7.3ポンド | ¥102,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。