入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.70 |
XNUMX分あたりの打撃 | 1250 |
CFM @全負荷 | 40.5 |
デューティ | |
フリースピード | 8000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 複合 |
最大ボルト容量 | 9 / 16 " |
マックス トルク | 800フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 19 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | Oリング |
スクエアドライブサイズ | 1 / 2 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 4.4ポンド |
トルク範囲 | 50〜600フィートポンド |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 20.07 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | リテーナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CWC-500P | ピン | ¥120,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。