クレコマティッククラッチ
クレコマチック クラッチは、締め付け中に増加したトルクをそれ以上伝達できなくなるまで、締結具にトルクを伝達します。 その後、クラッチが滑り、内部機構がエアモーターへの空気を遮断し、ユーザーが調整した事前設定トルクレベルでツールを停止します。 このタイプのトルク制御により、ツールからの最大速度の供給が可能になり、生産性が向上します。 この状況では、ストールツールのように工具が締結具上に留まらないため、工具の磨耗やオペレータの疲労が軽減されます。
120 年以上にわたり、Cleco Tools は、自動車、航空宇宙、白物家電、重機製造業界の幅広い用途向けに、組み立て、材料除去、穴あけおよびリベット留めツールを提供してきました。 続きを読む
溶接後の金属接合部を滑らかにする工業用エアパワーグラインダー。 金属ワークピースをカットして成形します。 表面から余分な塗料、プライマー、または材料を取り除きます
ナットやボルトをすばやく固定/緩める高トルクの軽量、一般、および産業用のエアパワーレンチ。 自動車のメンテナンス、修理、組み立てアプリケーションに最適
ネジを締めたり緩めたりするために低トルクアプリケーションで使用されるエアパワードライバー。 精密シャットオフクラッチを備え、1/4インチと1/8インチのNPT吸気口のバリエーションで利用可能
さまざまな研削、研磨、サンディング、バリ取りの用途で使用される、軽量で人間工学に基づいたインラインエアダイグラインダー。 最高速度25000rpmのさまざまなhpバリアントで利用可能
金属加工、自動車、木工業界の表面から錆、塗装、またはスケールを除去するためのストレートハンドルとスクエアシャンクを備えた汎用エアパワーニードルスケーラー
ナットのランダウンを高速化し、大小のボルトを取り外すための幅広いトルク範囲を備えたナットランナー。 狭い場所に簡単にアクセスできる90度のランヘッドを備えています
さまざまな Cleco アセンブリおよび材料除去ツール用の交換用スピンドルとギア ブッシュが含まれています
同社の広範なカタログには、ナット ランナー、ドライバー、固定スピンドル、インパクト レンチ、パルス ツール、エア モーター、グラインダー、サンダーおよびポリッシャー、ハンド ドリル、リベット留めツール、アクセサリなどの製品が含まれています。 クレコさん エアドライバー 電子機器、自動車、航空宇宙、電化製品、一般的な組み立てなどのアプリケーションで使用するための 5 ~ 26 インチポンドのトルク範囲が付属しています。 片手操作用の調整可能なリバース レバーや、合理化された空気管理のためのトルク検証ポートなどの機能を提供します。 ブランドの インパクトレンチ 速度と圧力を正確に伝達するためのフェザータッチスロットルを備えています。 摩擦損失を低減するための圧力供給潤滑システムが付属しており、オペレーターの疲労を最小限に抑えるための大きな D ハンドルが組み込まれています。
クレコの商品は小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Cleco アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
クレコマチック クラッチは、締め付け中に増加したトルクをそれ以上伝達できなくなるまで、締結具にトルクを伝達します。 その後、クラッチが滑り、内部機構がエアモーターへの空気を遮断し、ユーザーが調整した事前設定トルクレベルでツールを停止します。 このタイプのトルク制御により、ツールからの最大速度の供給が可能になり、生産性が向上します。 この状況では、ストールツールのように工具が締結具上に留まらないため、工具の磨耗やオペレータの疲労が軽減されます。
クレコマチック クラッチは、締め付け中に増加したトルクをそれ以上伝達できなくなるまで、締結具にトルクを伝達します。 その後、クラッチが滑り、内部機構がエアモーターへの空気を遮断し、ユーザーが調整した事前設定トルクレベルでツールを停止します。 このタイプのトルク制御により、ツールからの最大速度の供給が可能になり、生産性が向上します。 この状況では、ストールツールのように工具が締結具上に留まらないため、工具の磨耗やオペレータの疲労が軽減されます。
ドライバーのハンドルにはソフトタッチのグリップが付いており、高温、化学物質、振動、滑りから優れた保護を提供します。
サウスカロライナ州レキシントン。
これらの小型で軽量なツールは、パイプ製造、輸送機器の製造、および溶接用途で使用されます。 振動と汚染物質の侵入を低減するために、エラストマー コーティングと完全にバランスの取れた可動部品が組み込まれています。
Cleco ストール ナットランナーは、締結具のトルク抵抗によって工具が失速するまで工具を作動させるエア モーターで構成されています。 これらのツールは、特にトルク率が異なる用途で正確なトルクを生成できます。 ただし、トルク レートはユーザーやエア ライン圧力の変動によって容易に影響を受ける可能性があります。 オペレータは、ツールが停止したらスロットルを放し、潜在的な損傷を防ぐために引っ張ったりレンチをかけたりしないようにする必要があります。
垂直エアグラインダーは、金属加工作業で積極的に材料を除去するために砥石車と統合されています。 グラインド中に両手でコントロールできるように、バックハンドルとサイドハンドルが付いています。 圧縮空気で動作し、可動部品が少ないため、ツールが簡単に熱くなりすぎません。