CLECOTOOLS ストレートエアダイグラインダー
形式 | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 216GLFB-250-C4 | 1 / 4 "NPT | 26.50 | フロント | 25,000回転 | 0.7 HP | 1 / 4 " | 6 5 / 16 " | ¥128,075 | |
B | 236GLF-250-C4-G | 1 / 4 "NPT | 30.00 | フロント | 25,000回転 | 0.9 HP | 5 / 16 " | 6 13 / 16 " | ¥150,171 | |
B | 236GLS-240-C4 | 1 / 4 "NPT | 29.80 | 24,000回転 | 0.9 HP | 5 / 16 " | 12 13 / 32 " | ¥169,995 | ||
C | 25GELC-180-C4 | 3 / 8 "NPT | 30.00 | 18,000回転 | 1.4 HP | 3 / 8 " | 14.5 " | ¥356,130 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- 油圧マニホールドバルブ
- サスペンションの強化
- スペクトラム・アナライザ
- タイマ
- トレーニング
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 特殊ヒーター
- 小売カートとトラック
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B6、28V
- WESTWARD 針セット
- JOHNSON 三脚
- COOPER B-LINE ヒートディフレクターライティングシェルフ
- PLAST-O-MATIC RVDTM シリーズ アンチサイフォンおよび背圧バルブ
- KERN AND SOHN IXS-NM シリーズ IP 保護された台はかり
- INNOVATIVE COMPONENTS ユニバーサルボールノブ
- DAYTON ガイダー
- CONDOR フルフィンガー汎用手袋
- REMCO 衛生的なハイフレックスウォールブラケットシステム