入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 30.00 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | フロント |
フリースピード | 25,000回転 |
グラインダータイプ | 列をなして |
ハンドル材料 | 合金 |
HP | 0.9 HP |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 13 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GELC-180-C4 | 3 / 8 "NPT | 30.00 | 18,000回転 | 1.4 HP | 3 / 8 " | 14.5 " | ¥356,130 | |||
216GLFB-250-C4 | 1 / 4 "NPT | 26.50 | フロント | 25,000回転 | 0.7 HP | 1 / 4 " | 6 5 / 16 " | ¥128,075 | ||
236GLS-240-C4 | 1 / 4 "NPT | 29.80 | 24,000回転 | 0.9 HP | 5 / 16 " | 12 13 / 32 " | ¥169,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。